- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 値札 黒のおすすめ人気ランキング
値札 黒のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新96件の「値札 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「値札」、「無地カード」、「値札用紙」などの商品も取り扱っております。
無地の黒カードです。プライスカードにはもちろん、メッセージカードやPOPにも最適。3サイズ展開です。顔料インクの白色ペンや、白色鉛筆がおすすめです。
材質
紙
紙の厚みもしっかりしていて、淡い色がきれい。触ってみると、少しツルッとした質感です。ファンシーグッズやかわいい系アイテムと相性ぴったり。糸色もパステルカラー!
お求めやすい100枚入のミニパックです。無地のコンパクトサイズで、糸も同系色でコーディネートしました。
汎用性の高いカラー無地カードです。
ブランド・スタイル・サイズ表記が可能。
色ごとにコーナーして使えます。
用途古着などの販売の値札に
寸法(幅W×高さH)(mm)
38×80
汎用性の高いカラー無地です。 ミシン目入り
寸法(mm)
40×32
ポスターカラーのように鮮やか発色。
乾けば水に流れず耐水性に優れています。
水性ですから素材を侵すことがありません。
イヤなニオイもありません。
重ね書きができます。
にじみや裏うつりがありません。
不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
0.7
タイプ
シングル
線の太さ
極細
インク
水性顔料
古着などの販売の値札に!色ごとにコーナーして使えます!
寸法(幅W×高さH)(mm)
38×58
汎用性の高い白無地です。 こちらは糸なしです。
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして
材質
上質紙、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
シンプルなPOPにしたい時に。
規格サイズなのでカードスタンドにも最適!
手書きPOP用カード 名刺サイズ!
特別感が演出できるカードです。
二本の線の間に目立たせたい文言を入れると目を引きやすいレイアウトで書けます。
線がいらない場合は裏面も使うことができます。
材質
カード紙
寸法(縦×横)(mm)
55×91
汎用性の高い白無地のカードです。
材質
ケント紙
厚さ(mm)
約0.29
どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード
用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々
厚さ(mm)
5
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質
ポリプロピレン
先端寸法(mm)
5×4
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
25
材質
シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装
表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)